品番 : EA983R-262
品名 : 安全ベスト(伸縮/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941022 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | カラー | イエロー |
着丈 | 47cm | 帯幅 | 15cm |
反射材幅 | 15mm | 材質 | 生地:ポリエステル |
生地と反射材が伸びるので、どんな体型にもジャストフィット! | |||
3Mスコッチライト使用! | |||
反射テープ色 | ホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/29 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-262 安全ベスト(伸縮/黄) |
EA983R-261 安全ベスト(伸縮/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)