品番 : EA983R-515
品名 : 安全ベスト・ショート丈(オレンジ/シルバー・軽量タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 商品名 | エアースルーベスト | メッシュ色 | オレンジ |
|---|---|---|---|
| 反射テープ色 | シルバー | 着丈 | 40cm |
| ウエスト | 100~130cm | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | 本体:ナイロンメッシュ 反射テープ:ガラスビーズ |
重量 | 90g |
| 反射テープ部もメッシュになっており、軽量で涼しい安全ベストです。 | |||
| 夏場の暑さ対策!冬場でも反射テープが割れない! | |||
| 軽量でやわらかい メッシュ&穴あきビーズ反射 | |||
| オールシーズン着用できます | |||
| 着丈40cmで軽量です | |||
| 女性の方にもお薦めのサイズです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-511 安全ベスト・ショート丈(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ) |
| EA983R-513 安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ) |
| EA983R-514 安全ベスト・ショート丈(黄/シルバー・軽量タイプ) |
| EA983R-515 安全ベスト・ショート丈(オレンジ/シルバー・軽量タイプ) |

