詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-52

品名 : 安全ベスト・ショートサイズ(紺/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メッシュ色 紺 反射テープ色 ホワイト
着丈 40cm ウエスト 最大:130cm(マジックテープ止)
テープ幅 50mm(背中横ライン60mm) 材質 ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
入数 1枚
墜落制止用器具や工具袋が邪魔にならないショート丈ベストです。
追加説明 ●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001)
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2229ページ

代替品

EA983R-53
バリエーション一覧
EA983R-51 安全ベスト・ショートサイズ(黄/黄)
EA983R-52 安全ベスト・ショートサイズ(紺/白)
EA983R-53 安全ベスト・ショートサイズ(紺/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-51の背面です

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top