詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-531

品名 : LED安全ベスト(黄・黄/赤白点滅)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5916522
メッシュ色 反射テープ色
着丈 58cm ウエスト 100cm~120cm
反射テープ幅 60mm 材質 反射材:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステルメッシュ
電源 単3電池×2個(別売) 光源 赤LED×16個
白LED×16個
点灯パターン 赤点滅→白点滅→赤白交互点滅
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 23:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983R-526
バリエーション一覧
EA983R-531 LED安全ベスト(黄・黄/赤白点滅)
EA983R-532 LED安全ベスト(紺・白/赤青点滅)
EA983R-533 LED安全ベスト(紺・黄/赤白点滅)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top