品番 : EA983R-7
品名 : LED安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
仕様
| 光源 | LED球×16個 | カラー | 蛍光オレンジ |
|---|---|---|---|
| 反射テープ色 | シルバー | サイズ | フリー |
| 着丈 | 約40cm | ウエスト | 最大120cm |
| 反射テープ幅 | 30㎜ | 材質 | 伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン バックル:プラスチック 反射材:ガラスビーズ |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 用途 | 警備や夜間の防犯パトロール、ジョギング、サイクリング、オートバイなど |
| ハーネス・電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。 | |||
| 点滅点灯切替式で、点滅早→点滅遅→点灯→消灯と切替が可能です。 | |||
| 赤色LEDで暗闇もよく見えます。 | |||
| 内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。 | |||
| 電源スイッチポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-6 LED安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) |
| EA983R-7 LED安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
