詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-75

品名 : 安全ベスト・LED(オレンジ/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 3016022
メッシュ色 オレンジ 反射テープ色 白
サイズ フリー 着丈 58cm
ウエスト 約95~125cm
(マジックテープで調整可能)
テープ幅 60mm
重量 約465g 材質 テープ:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステル
光源 緑LED球×24個 電源 単3電池×3個(別売)
用途 警備・交通誘導などに。 特長 ・前面とサイドにマジックテープ付、サイズ調整が可能
・腰の部分にもLED球は付いているので、視認性がアップ。
・シーバーフック×2箇所(左右肩部分に)
・ポケット×3箇所(表側・内側左右)付
追加説明
カタログ価格

6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 06:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983R-71 安全ベスト・LED(黄/黄)
EA983R-72 安全ベスト・LED(紺/白)
EA983R-74 安全ベスト・LED(紺/ゴールド)
EA983R-75 安全ベスト・LED(オレンジ/白)
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • LED点灯時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top