品番 : EA983RG-104
品名 : 410x100mm 腕章(差替式・レッド)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNW-H1#19 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ | 410×100mm |
| 色 | 赤 | 材質 | オレフィン系フィルム |
| 厚み | 5mm | 重量 | 25g |
| ホック+安全ピン式 | |||
| 内ポケットだから雨に強いです。 | |||
| 腕章本体にオレフィン素材、差替えシートにPET素材使用、印刷文字が移りにくいです。 | |||
| 腕章のポケットに差替えシートを入れ替えることが可能 | |||
| 別売の差替シート(EA983RG-111)との併用で文字・文体を自由にアレンジできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/07 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-101 410x100mm 腕章(差替式・イエロー) |
| EA983RG-102 410x100mm 腕章(差替式・ホワイト) |
| EA983RG-103 410x100mm 腕章(差替式・ブルー) |
| EA983RG-104 410x100mm 腕章(差替式・レッド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983RG-111 : 腕章用差替えシート |
ウェブカタログ画像
拡大
