品番 : EA983RG-29B
品名 : 400x 90mm 腕章(フェルト/安全委員)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 365-58 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 400×90 | 内容 | 安全委員 |
材質 | フェルト | ||
ビニールカバー、上部安全ピン、マジックテープ付 | |||
汚れを防止するビニールカバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)