品番 : EA983RM-37
品名 : φ6.0x50mm ミニスティックライト(赤/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
デコレーションに最適なミニサイズ
仕様
| 発光カラー | レッド | 発光時間 | 4~6時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ6×50 | 入数(本) | 5 |
| 材質 | 本体:PE 溶液:化学発光体溶液 |
||
| デコレーションに最適なミニサイズ | |||
| 夜間訓練の目標に最適 | |||
| スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。 | |||
| 使いきりタイプ | |||
| ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RM-31 φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本) |
| EA983RM-32 φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) |
| EA983RM-36 φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本) |
| EA983RM-37 φ6.0x50mm ミニスティックライト(赤/5本) |

