品番 : EA983RS-21A
品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ホワイト)
仕様
| 幅 | 50mm | 全長 | 約1280mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | ウエスト73~122cmまで自在に調整可能 | 最大巻き付け径 | 約400mm |
| 重量 | 150g | 反射率 | 500カンデラ |
| 高輝度反射材 | 高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング | 材質 | ビニール |
| カラー | ホワイト | 装着方法 | ワンタッチバックル式 |
| 反射材入りの蛍光色で可視性が高く、紫外線にも劣化しにくい反射ベルト | |||
| 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い | |||
| 頑丈なバックル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
