品番 : EA983RS-33
品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンオレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 50×2,286mm | 色 | ネオンオレンジ |
|---|---|---|---|
| 最大巻き付け径 | 約340mm | ||
| 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。 | |||
| 伸縮性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RS-31 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ホワイト) |
| EA983RS-33 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンオレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
