品番 : EA983RS-43
品名 : 40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
仕様
ベルト幅 | 40mm | ベルト長さ | 710~2700mm |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 反射材 | スコッチライト |
反射材カラー | グレー | バックル形状 | ワンタッチ式 |
最大巻き付け径 | 約350mm | ||
素早く着脱できるバックル | |||
伸縮性があり、約2700mmまで伸ばすことができます。 | |||
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です | |||
昼夜問わず360°の視界どこから見ても目立つ高視認ベルト | |||
500キャンドルパワーの再帰反射性能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983RS-41 40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー) |
EA983RS-43 40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA983RS-41です。