詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-11

品名 : 30mm ダイヤル錠

仕様

全長 72mm 幅 30mm
厚み 13mm ツル径 5mm
クリアランス タテ:22mm、ヨコ:10mm 重量 80g
材質 本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
3桁ダイヤル式、番号変更可能
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ

代替品

EA983S-43
バリエーション一覧
EA983S-10 21mm ダイヤル錠
EA983S-11 30mm ダイヤル錠
ウェブカタログ画像
  • A:5㎜ B:22㎜ C:10㎜

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top