詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-46

品名 : 20mm ダイヤル錠(真鍮製)

仕様

材質 本体:真鍮
ツル:スチール メッキ仕上げ
ダイヤル桁数 3桁
本体幅 20mm 本体高さ 28.2mm
本体厚み 11.9mm ツル径 3.2mm
クリアランス
(タテ×ヨコ)
21×8.7mm 重量 52g
入数 1個
道具なしでダイヤル番号変更可能
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。
耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。
個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/11/22 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-46 20mm ダイヤル錠(真鍮製)
EA983S-47 30mm ダイヤル錠(真鍮製)
EA983S-48 40mm ダイヤル(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top