詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-58

品名 : 48mm ダイヤル錠(黒)

仕様

φ48mm ツル径 7mm
クリアランス タテ:19mm、ヨコ:21mm 材質 本体:ステンレス、ツル:ハードスチール
カラー 重量 148g
3桁ダイヤル式
番号設定不可
便利なキーレス、安全なダイヤル式錠
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/04 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 2324ページ

代替品

EA983S-16
  • 品番

    EA983S-16

  • コメント

    3桁 ダイアル錠

ウェブカタログ画像
  • A:7㎜ B:19㎜ C:21㎜

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top