品番 : EA983S-16
品名 : 30mm ダイヤル錠
仕様
| 全長 | 65mm | 幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 5mm | クリアランス | タテ:25mm、ヨコ:14mm |
| 重量 | 54g | 材質 | 本体:アルミ、ツル部:スチール |
| 3桁ダイヤル式 | |||
| 番号変更可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/18 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983S-16 30mm ダイヤル錠 |
| EA983S-17 40mm ダイヤル錠 |
