詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-17

品名 : 40mm ダイヤル錠

仕様

全長 78mm 幅 40mm
ツル径 6mm クリアランス タテ:22mm、ヨコ:22mm
重量 107g 材質 本体:アルミ、ツル部:スチール
4桁ダイヤル式
番号変更可能
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/18 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-16 30mm ダイヤル錠
EA983S-17 40mm ダイヤル錠
ウェブカタログ画像
  • A:6㎜ B:22㎜ C:22㎜\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top