詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-72

品名 : 38mm 南京錠(アルミ製/黄)

仕様

材質 本体・ツル:アルミ カラー 黄
幅(mm) 38 ツル径(mm) 6.3
クリアランス(mm) タテ:25、ヨコ:20
アルミニウムボディで頑丈です。
鍵1本付
6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。
安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。
二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/24 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2323ページ

代替品

EA983S-73
バリエーション一覧
EA983S-71 38mm 南京錠(アルミ製/赤)
EA983S-72 38mm 南京錠(アルミ製/黄)
EA983S-73 38mm 南京錠(アルミ製/紫)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top