品番 : EA983SA-25
品名 : 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長)
仕様
| 幅(mm) | 25 | ツル径(mm) | 4.5 |
|---|---|---|---|
| 鍵3本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 丈夫で長い吊が用途を拡大。 | |||
| ツルの引っ張り強度(吊るを垂直方向で引っ張った数値):980N(100kgf) | |||
| 鍵№は96通りあります。 | |||
| 黄銅押出材の本体は落ち着いた輝きと強度を誇ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SA-25 25mm シリンダー南京錠(59mm吊長) |
| EA983SA-35 35mm シリンダー南京錠(84mm吊長) |
| EA983SA-50 50mm シリンダー南京錠(120mm吊長) |
ウェブカタログ画像
拡大
