詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SB-6

品名 : 59mm パドロック(ツル保護型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

59mm ツル径 8mm
クリアランス タテ:24mm、ヨコ:19mm 全長 90mm
重量 390g 材質 本体:ステンレス・ABS樹脂、
ツル:ハードスチール
鍵穴はスライド式カバーで保護することができます。
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983SE-40
ウェブカタログ画像
  • 鍵穴にはスライド式カバー付き
  • A(ツル径):8㎜ \nB(クリアランス縦):24㎜ \nC(クリアランス横):19㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top