品番 : EA983SC-650
品名 : 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール(メッキ仕上) | ||
---|---|---|---|
本体に巻かれたPVCバンパーがキズや衝撃から本体を守ります。 | |||
鍵2本付 | |||
幅 | 50mm | ツル径 | 7.9mm |
クリアランス | タテ:63.5mm、ヨコ:28mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983SC-460 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
EA983SC-650 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長) |