品番 : EA983SF-121
品名 : 8.0mmx1.8m スチールワイヤー(黒)
仕様
| ケーブル径 | 8mm | 全長 | 1,800mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | スチール (ビニールコート付) |
| PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。 | |||
| 様々なタイプの南京錠に使用可能です。 | |||
| 南京錠等を取り付けてご使用下さい。 | |||
| ケーブルは簡単に巻けるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| ケーブルの内部は二重ループの編み込みスチールケーブルになっており、高い切断耐性と強度があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SF-122 8.0mmx1.8m スチールワイヤー(赤) |
| EA983SF-121 8.0mmx1.8m スチールワイヤー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

