品番 : EA983SF-57A
品名 : 10mmx1.2m スチールワイヤー
仕様
| 全長 | 1200mm | ケーブル径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 380g | ||
| 亜鉛メッキ仕上げ | |||
| ビニールコート付 | |||
| 柔軟性と強度があるスチール製ワイヤー | |||
| さび防止とすりきず防止のガードがされた便利なループ | |||
| 南京錠等を取付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SF-57 10mmx1.8m スチールワイヤー |
| EA983SF-57A 10mmx1.2m スチールワイヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
