品番 : EA983SG-22
品名 : 20mm シリンダー南京錠(40mm吊長)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 3.7mm | クリアランス | 縦:40.6mm、横:10.0mm |
| サイズ | D:3.7mm、H:20mm、T:10mm、W:20mm、X:40.6mm、Y:10mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-22 20mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
| EA983SG-23 30mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
| EA983SG-24 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
| EA983SG-25 50mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
| EA983SG-26 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。