品番 : EA983SG-42
品名 : 20mm シリンダー南京錠(同一キー)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 3.7mm | クリアランス | 縦:10mm、横:10mm |
| サイズ | D:3.7mm、H:20mm、T:10mm、W:20mm、X:10mm、Y:10mm | 入数 | 1個入り |
| 複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| 鍵2本つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 323 (2026/10/31 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-42 20mm シリンダー南京錠(同一キー) |
| EA983SG-43 30mm シリンダー南京錠(同一キー) |
| EA983SG-44 40mm シリンダー南京錠(同一キー) |
| EA983SG-45 50mm シリンダー南京錠(同一キー) |
| EA983SG-46 60mm シリンダー南京錠(同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。