品番 : EA983SG-64
品名 : 40mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 6.3mm | クリアランス | 縦:63.5mm、横:22.0mm |
| サイズ | D:6.3mm、H:33mm、T:13mm、W:40mm、X:63.5mm、Y:22mm | ||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| 鍵2本つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-62 20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-63 30mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-64 40mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー) |
| EA983SG-65 50mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。