品番 : EA983SL-1
品名 : 3.0x460-1700mm セーフティーループ(赤)
仕様
| 用途 | 高所作業での工具落下防止用 | コード径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| コード長 | 460~1700mm | ワイヤーロープ径 | 1.0mm |
| 安全強度(キーの強度) | 24kg | ワイヤーロープ破断強度 | 90kg |
| 取付工具重量 | 1.0kg以内 | カラー | レッド |
| 特長 | ・堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用) ・復元力および寒さにも強く、安全強度も抜群です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/30 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SL-1 3.0x460-1700mm セーフティーループ(赤) |
| EA983SL-2 3.0x460-1700mm セーフティーループ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
