品番 : EA983SL-61
品名 : 890-1200mm セーフティーループ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AZ-SZCBK |
---|---|---|---|
コード長 | 890~1200㎜ | 取付工具重量 | 1.5kg以内 |
カラー | ブラック | コード径 | 5㎜ |
材質 | 伸縮ロープ芯材:ゴム 工具接続ロープ芯材:ポリエステル |
自然長 | 800㎜(±10㎜) |
最大伸長 | 1300㎜ | ロープ径 | 高繊維伸縮:4.0㎜ 工具接続:4.5㎜ |
スイベル全長 | 大:60㎜ 小:50㎜ |
最大開口 | 大:11㎜ 小:7㎜ |
重量 | 57g | 用途 | 高所作業用工具落下防止紐 |
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。 | |||
安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 | |||
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用 | |||
工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました | |||
伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました | |||
工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造) | |||
柔軟性に優れており作業に支障をきたしません | |||
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…460 ●サイズ横(mm)…22 ●サイズ奥(mm)…12 ●サイズ重量(g)…57 ●PKサイズ縦(mm)…480 ●PKサイズ横(mm)…30 ●PKサイズ奥(mm)…16 ●PKサイズ重量(g)…79 ●すれ・摩耗に強く、作業性に優れた安全ロープ ●高所作業用工具落下防止紐 ●工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用 ●工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました ●伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました ●工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造) ●工具重量は最大1.5kgまで取付けできます ●取付け工具重量:1.5kg以下 ●自然長:800mm(±10mm) ●最大伸長:1,300mm ●高繊維伸縮ロープ径:4.0mm ●工具接続ロープ径:4.5mm ●材質・・・伸縮ロープ芯材:ゴム、工具接続ロープ芯材:ポリエステル●安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 |
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 01:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983SL-61 890-1200mm セーフティーループ(黒) |
EA983SL-62 890-1200mm セーフティーループ(黄) |
EA983SL-63 890-1200mm セーフティーループ(オレンジ) |