品番 : EA983SL-66
品名 : 940-1300mm セーフティーループ(シャックル付・黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AZ-SZZSBK |
|---|---|---|---|
| コード長 | 940~1300㎜ | 取付工具重量 | 3kg以内 |
| カラー | ブラック | コード径 | 5㎜ |
| 口の開き | 12㎜ | 材質 | 伸縮ロープ芯材:金属 工具接続ロープ芯材:ポリエステル |
| 自然長 | 800㎜(±10㎜) | 最大伸長 | 1300㎜ |
| コード幅 | φ5㎜と17㎜ | スイベル全長 | 60㎜ |
| スイベル最大開口 | 11㎜ | 重量 | 81g |
| 用途 | 高所作業用工具落下防止紐 | ||
| 先端にスイベルとD環が付いています。 | |||
| 平テープ内に芯が2本入っています。 | |||
| 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 | |||
| 柔軟性に優れており作業に支障をきたしません | |||
| 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 | |||
| インパクトドライバーの取り付けも可能 | |||
| 工具接続金具に、スライド止めができる 「 ゆるみ止め付きシャックル 」 を採用しました | |||
| 工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました | |||
| 伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました | |||
| 工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造) | |||
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…460 ●サイズ横(mm)…26 ●サイズ奥(mm)…15 ●サイズ重量(g)…81 ●PKサイズ縦(mm)…480 ●PKサイズ横(mm)…40 ●PKサイズ奥(mm)…20 ●PKサイズ重量(g)…106 ●破断に強く、絡まない安全ロープ ●高所作業用工具落下防止紐 ●工具接続金具に、スライド止めができる 「 ゆるみ止め付きシャックル 」 を採用しました ●工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました ●伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました ●工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造) ●取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます ●取付け工具重量:3kg以下 ●自然長:800mm(±10mm) ●最大伸長:1,300mm ●ロープ径 ●材質・・・伸縮ロープ芯材:金属、工具接続ロープ芯材:ポリエステル●安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

