品番 : EA983SL-92
品名 : 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | AZ-MSMR10 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1200mm | 取付工具重量 | 1.0kg以下 |
| 口の開き | 上フック:9mm 下フック:6mm |
材質 | 巻取器:アルミダイカスト ロープ:ワイヤー |
| 重量 | 116g | ||
| 腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様 | |||
| 自動巻取り式で、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく、移動の邪魔になりません。 | |||
| ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造 | |||
| 壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ | |||
| 工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し、工具の跳ね返りを防止 | |||
| ロープ引出しがシンプルで引っ掛からない吊り下げ片巻きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SL-91 1200mm/0.5kg 落下防止・安全リール |
| EA983SL-92 1200mm/1.0kg 落下防止・安全リール |
| EA983SL-93 1200mm/2.0kg 落下防止・安全リール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
