詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-11

品名 : 205-1000mm ポケループ(クリヤー)

仕様

コード長 自然長:205mm、最大伸長:1000mm カラー クリアー
●携帯電話・PHS・定期・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
●特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度
●携帯電話・PHS全機種取付可能
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 04:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1813ページ
バリエーション一覧
EA983SM-10 205-1000mm ポケループ(ピンク)
EA983SM-11 205-1000mm ポケループ(クリヤー)
EA983SM-12 205-1000mm ポケループ(グリーン)
EA983SM-13 205-1000mm ポケループ(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top