詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SS-1

品名 : 73x46x11mm ダイヤル錠(D型)

仕様

材質 アルミ サイズ(mm) 73×46×11
開口部(mm) 35
可変式文字合わせロック
3桁ダイヤル式
番号変更可能
登山などには使用しないでください。
設定した番号を忘れないようにしてください。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/15 04:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983SS-1 73x46x11mm ダイヤル錠(D型)
EA983SS-2 94x56x13mm ダイヤル錠(D型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top