詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SX-35

品名 : 35mm デジタルロック

仕様

開錠番号桁数 4桁 材質 本体:亜鉛合金、ツル:真鍮
ボタン数 8個(1~8まで) 全長 63.5mm
幅 35mm ツル径 5.5mm
クリアランス タテ:19mm
ヨコ:19.5mm
プッシュボタン式
番号設定不可
クロムメッキ仕上
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
バリエーション一覧
EA983SX-35 35mm デジタルロック
EA983SX-40 40mm デジタルロック
EA983SX-50 50mm デジタルロック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top