品番 : EA983T-5
品名 : 25mm ロックアウトハスプ(アルミ製)
仕様
| 材質 | アルミニウム | 穴径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 25mm | 全長 | 111mm |
| 機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます | |||
| アルミニウム製で火花が出にくいです。 | |||
| 6重ロックアウト | |||
| 複数の管理者による鍵管理が可能です。 | |||
| 安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 173 (2026/11/14 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983T-5 25mm ロックアウトハスプ(アルミ製) |
| EA983T-6 38mm ロックアウトハスプ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
