詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-81

品名 : 19x 52x36mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 36×19×52㎜ 材質 ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS
適合 ブレーカー:120/240V 鍵穴径 8mm
取り付けに工具は不要
様々なブレーカーに対応
軽量のワンピース設計
コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能
ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。
ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/13 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2327ページ
バリエーション一覧
EA983T-81 19x 52x36mm 電気ブレーカーロックアウト
EA983T-82 26x 75x44mm 電気ブレーカーロックアウト
EA983T-83 86x103x48mm 電気ブレーカーロックアウト
ウェブカタログ画像
  • 開口部サイズ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top