詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TB-1

品名 : 25mm ロックアウトハスプ

仕様

材質 スチール 穴径 φ10mm
リング径 25mm 45mm
全長 114mm
6重ロックアウト
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
亜鉛メッキされたスチール製の本体で、赤いPE(ポリエチレン)コーティングのハンドルが付いています。
ラインバルブや回路ブレーカー、各種機械設備などを使う作業現場での安全性を高め、事故防止に貢献します。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/04/02 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2326ページ
バリエーション一覧
EA983TB-1 25mm ロックアウトハスプ
EA983TB-2 38mm ロックアウトハスプ
ウェブカタログ画像
  • ロックアウト例
  • ロックアウト例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top