品番 : EA983TC-152
品名 : 30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
仕様
| EA983TC-51シリーズの同一鍵仕様です。 | |||
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ステンレスSUS304 鍵:真鍮ニッケルメッキ |
幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 4.8mm | クリアランス(タテ×ヨコ) | 13.4×14.4mm |
| 鍵3本付属 | |||
| 同一鍵仕様で、複数箇所を1本の鍵で管理できます。 | |||
| ツル部にステンレスSUS304を使用しており、耐久性・防犯性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
メイン画像
拡大
