品番 : EA983TC-21
品名 : 15mm シリンダー錠(同一キー)
仕様
| 幅 | 16mm | ツル径 | 2.8mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | タテ:12mm ヨコ:8mm |
材質 | 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製) キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ |
| 鍵3本付 | |||
| 【同一鍵タイプ】 複数の施錠箇所を1本のキーで管理でき大変便利です。 |
|||
| ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。 | |||
| 耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
