詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-43

品名 : 25mm シリンダー錠(18mm吊長)

仕様

材質 真鍮 幅(mm) 25
ツル径(mm) 4.0 クリアランス(mm) タテ:18.0、ヨコ:12.2
鍵3本付
-42・-43・-72・-73の形状が異なります。(写真右側)
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/21 01:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983TC-41 15mm シリンダー錠(20mm吊長)
EA983TC-42 20mm シリンダー錠(18mm吊長)
EA983TC-43 25mm シリンダー錠(18mm吊長)
EA983TC-44 30mm シリンダー錠(30mm吊長)
EA983TC-45 35mm シリンダー錠(50mm吊長)
EA983TC-46 40mm シリンダー錠(70mm吊長)
EA983TC-47 45mm シリンダー錠(89mm吊長)
EA983TC-48 50mm シリンダー錠(108mm吊長)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top