品番 : EA983TC-62
品名 : 35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ツル:ステンレス | 幅(mm) | 35 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 4.8 | クリアランス(mm) | タテ:50.0、ヨコ:18.4 |
| 鍵3本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 開錠した時キーは抜けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
