詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TC-77

品名 : 45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー)

仕様

同一キー
材質 本体:真鍮、
ツル:ハードスチール
鍵3本付
幅(mm) 45 ツル径(mm) 6.3
クリアランス(mm) タテ:89、ヨコ:23.6
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 02:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983TC-71 15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
EA983TC-72 20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)
EA983TC-73 25mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)
EA983TC-74 30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)
EA983TC-75 35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)
EA983TC-76 40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー)
EA983TC-77 45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー)
EA983TC-78 50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top