品番 : EA983TD-1
品名 : 80mm 倉庫錠(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 幅(mm) | 80 | ツル径(mm) | 7.14 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 14.8 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 43 |
| 材質 | 本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 | ||
| 鍵3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/30 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TD-1 80mm 倉庫錠(アルミ製) |
| EA983TD-2 100mm 倉庫錠(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
