品番 : EA983TD-3
品名 : 80mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー)
仕様
| 仕様 | 同一キー | 幅(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 7.14 | クリアランス(タテ)(mm) | 14.8 |
| クリアランス(ヨコ)(mm) | 43 | 材質 | 本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 |
| 鍵3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TD-3 80mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー) |
| EA983TD-4 100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA983TD-1です。
