品番 : EA983TH-5
品名 : φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
仕様
| 用途 | ダストボックス、収納扉 | シリンダー径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 適用板厚 | 最大10.5mm | 鍵違い数 | 約10000通り |
| 材質 | 黄銅 | 仕上 | クロムメッキ |
| 重量 | 73g | 付属品 | 鍵2本 |
| 鍵番号違い | |||
| 1点抜け | |||
| 標準は右勝手仕様になります。 | |||
| 施解錠は、鍵を押し込みながら回して下さい。 | |||
| 自動販売機、ゲーム機器などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2321ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TH-5 φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製) |
| EA983TH-7 φ22x 4.5mm サイドバーロック(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
