詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TJ-12

品名 : φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ ワイヤー:φ12×700mm、
鍵:φ38×86mm
材質 ワイヤー:鉄・樹脂、
鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
カラー レッド
3桁ダイヤル式、番号変更可能
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 17:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983TJ-11
  • 品番

    EA983TJ-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA983TJ-11 φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/ブラック)
EA983TJ-12 φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/レッド)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top