品番 : EA983TN-116L
品名 : 16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
仕様
| グリップ幅 | 16.5mm | カム長 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 適用板厚 | 6.5mm | 材質 | クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 |
| 鍵の回転角度 | 90° | マウンティングホールサイズ | M19 |
| 重量 | 70g | ||
| 鍵2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/01 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2321ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TN-116 16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) |
| EA983TN-116L 16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) |
ウェブカタログ画像
拡大

