詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TN-227

品名 : 27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

仕様

グリップ幅 27mm 適用板厚 10.5mm
カム長 40mm 取付穴径 16.5×19.5mm
鍵の回転角度 90° 材質 本体:亜鉛ダイキャスト合金(クロムメッキ)
カム:スチール
重量 約70g
フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに。
引き戸錠として使用可能
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/11/17 19:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2321ページ
バリエーション一覧
EA983TN-220 20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
EA983TN-227 27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • L:27mm    GRIP RANGE:40mm
  • 取り付け穴サイズ
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top