詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TN-416

品名 : 16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

仕様

グリップ幅 16.0mm カム長 30mm
適用板厚 5.0mm 材質 ダイキャスト亜鉛合金
重量 41g
クロムメッキ
鍵2個付き
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/03 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2321ページ
バリエーション一覧
EA983TN-413 13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
EA983TN-416 16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top