詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-13

品名 : 307x112x222mm ボールバルブロックアウト

仕様

適合パイプ径 51~203mm 鍵穴径 9mm
全長 307mm 幅 112mm
高さ 222mm 材質 ABS樹脂
ボールバルブのハンドルをを挟み込むように設計されており、バルブハンドルの誤作動を防ぎます。
耐久性に優れたABS樹脂製
追加説明
カタログ価格

3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-11 136x 77x104mm ボールバルブロックアウト
EA983TR-12 165x 92x115mm ボールバルブロックアウト
EA983TR-13 307x112x222mm ボールバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top