詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-202

品名 : φ6.0mm x2.0m ケーブルロックアウト

仕様

本体サイズ 70(W)×28(D)×68(H)mm ワイヤーサイズ φ6×2m
鍵穴径 8.5mm 材質 本体:ABS樹脂
ケーブル:スチール(プラスチック絶縁コーティング)
最大4個の南京錠を取り付けることができます。
視認性の高い、再利用可能な書き込み式安全ラベル付き
複数のブレーカーパネルのロックアウトや、並列ゲートバルブのロックアウトに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-201 φ6.0mm x1.0m ケーブルロックアウト
EA983TR-202 φ6.0mm x2.0m ケーブルロックアウト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top